くきたっちアルファM

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 31934727 品番 AM-P24
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。

用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31934727
2024-05-24
用途:
家庭菜園にて遮光ネットの取り付け
その他業種

今回は小さい安いタイプの品を購入しました
トマトの茎にも十分使用できました
気に入りました
もう少し買い増ししようと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
31934727
2023-07-11
用途:
なす、トマト、枝豆、ピーマンなどの誘引
その他業種

見た目よりも挟む力が強いので、特に支柱に誘引紐を留めるときに威力を発揮すると感じた。本体にも誘引紐を通せる大きめの穴が開いているのが便利。

対象商品:
31934727
2023-05-23
用途:
トマト、キュウリ、ナスの誘引
その他業種

誘引する茎の太さに丁度良かった。
サンラインを使って上手く固定できます。

対象商品:
31934684
2022-07-09
用途:
キュウリやトマトの支えに
サービス業

ホームセンターではこのサイズというか、内容量がなく、且つばら売りで揃えるよりも安かったのでこちらで購入。茎を支える作業時間が大幅に短縮できて良い商品な事は間違いありません。

対象商品:
31934684
2022-05-20
用途:
トマトの栽培に使用
農・林・水産業

トマトの栽培に使用に使用しています。とても便利です。

対象商品:
31934684
2021-12-26
用途:
ミニトマトの誘引
農・林・水産業

ミニトマトの誘引にちょうど良い。耐久性があがれはさらに良い。

対象商品:
31934684
2021-06-15
用途:
トマトの茎をを誘引紐で留める
製造業

フルティカトマトの成長に合わせて、誘引紐で、茎を吊り上げていますが、誘引紐からくきたっちアルファは、づり落ちたり、滑ることなく、また、ダブルフックの支点で、紐を挟みこむときに外れることなく、作業能率も向上しています。

対象商品:
31934727
2021-07-26
用途:
胡瓜のツル処理
農・林・水産業

動画 栽培の方が使用されていましたので、便利そうなので購入しました。
成長に合わせて 自在に移動しやすく 重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする