AF-BL200 くきたっちアルファF シーム 31934745 AF-BL200 くきたっちアルファF シーム 31934745

くきたっちアルファF

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード31934745 品番AF-BL200
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。

用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm)(茎保持部)24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
野菜の誘引
建設業・工事業

トマト・ナス・キュウリの誘引作業で使用しています。
とても使いやすいです。今までは、麻ひもで誘引してましたが、これを使い始めてとても楽になりました。

対象商品:
31934745
2024-06-16
用途:
トマト誘引
農・林・水産業

とても丈夫です!紫外線にも耐えうるよい商品ですのでお勧めします。また購入します。

2024-09-30
用途:
農業(トマト)
社会福祉法人清光会 様

いつも同じ商品を使用していますが、こちらで安価で購入でき良かったです。

対象商品:
31934745
2023-07-28
用途:
サツマイモ栽培
便利屋ヒロ 様

ツルを空中栽培にするために上に持ち上げるために使い非常に使いやすかったです。
はさむ場所が大きいので、ツルを痛めることなく使え、とてもよかったです。

対象商品:
31934745
2023-06-06
用途:
とまとの誘引につかってます

軽くて使いやすいです、安かったので、購入しました、

対象商品:
31934745
2022-07-14
用途:
ミニトマトの誘引
農・林・水産業

咥える力が強いので重い茎を吊ってもずれないのて良いです。
200個入りは最寄りのホームセンターで取り扱わなくなったので重宝してます。

対象商品:
31934745
2022-07-06
用途:
野菜の誘引
その他業種

トマト、キュウリ、ナスなどの誘引のため購入しました。いままで紐で対応していましたが、「くきたっち」にして作業性がUPしました。
妻は花の転倒防止に「これいいは」と言って使っています。

対象商品:
31934745
2022-03-22
用途:
3回目の購入です
その他業種

他形状品も使用していますが、これが一番使用勝手が良い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする