くきたっち誘引紐

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31934754 品番 YH-KU10
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。

適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 サイズ10号 適合誘引用クリップ:アルファ(細紐用)、アルファM・S(細紐用) 1巻長さ(m)約900 質量(kg)1 直径(Φmm)約1.5 耐荷重(kg)約17 耐久性約5年 用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 仕様トマト・ナス・キュウリ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31934754
2024-05-29
用途:
農業
農・林・水産業

胡瓜の誘引用に購入しました。
手に取ると丈夫で長持ちしそうです。
適当な長さに切る時に切口がほどけてくる点と、持ち運ぶ時に束ねたら先端が縺れて直すの大変だったとこが残念かな。
それ以外はクリップとの相性も良く満足しています。

対象商品:
31934754
2024-08-27
用途:
きゅうり誘引
製造業

きゅうり誘因に使用しています。使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品:
31934779
2022-06-11
用途:
トマトの斜め誘引

他社の誘引ばさみを使っているのでサイズ選びに迷ったが太めでも柔らかいのでちょうど良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
31934788
2020-12-16
用途:
キュウリの誘引
農・林・水産業

茎タッチS用に誘引紐もして購入、発送に多少の時間は掛かりましたが紐は大変良い商品でした、又宜しくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
31934754
2021-03-18
用途:
トマトの誘引
農・林・水産業

以前はタコ糸を使用していたが、扱いにくかったので本品を購入。丈夫で長持ちしてくれそうです。

対象商品:
31934763
2020-09-09
用途:
キュウリの誘引
農・林・水産業

品物としては満足しています。低価格化を図って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする