YH-KU15 くきたっち誘引紐 シーム 31934763

くきたっち誘引紐

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)約1.8
内容量1巻注文コード31934763品番YH-KU15
在庫数量:残り13点です
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。

用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類サイズ15号適合誘引用クリップ:アルファF(太紐用)1巻長さ(m)約600質量(kg)1直径(Φmm)約1.8耐荷重(kg)約20耐久性約5年仕様トマト・果菜類用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31934754
2024-05-29
用途: 農業
農・林・水産業

胡瓜の誘引用に購入しました。
手に取ると丈夫で長持ちしそうです。
適当な長さに切る時に切口がほどけてくる点と、持ち運ぶ時に束ねたら先端が縺れて直すの大変だったとこが残念かな。
それ以外はクリップとの相性も良く満足しています。

対象商品 : 31934754
2024-08-27
用途: きゅうり誘引
製造業

きゅうり誘因に使用しています。使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品 : 31934779
2022-06-11
用途: トマトの斜め誘引

他社の誘引ばさみを使っているのでサイズ選びに迷ったが太めでも柔らかいのでちょうど良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 31934788
2020-12-16
用途: キュウリの誘引
農・林・水産業

茎タッチS用に誘引紐もして購入、発送に多少の時間は掛かりましたが紐は大変良い商品でした、又宜しくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 31934754
2021-03-18
用途: トマトの誘引
農・林・水産業

以前はタコ糸を使用していたが、扱いにくかったので本品を購入。丈夫で長持ちしてくれそうです。

対象商品 : 31934763
2020-09-09
用途: キュウリの誘引
農・林・水産業

品物としては満足しています。低価格化を図って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする