シーム
シームの 育苗・誘引・接木
シームの 誘引
シームの 誘引テープ・誘引紐
くきたっち誘引紐 6本合糸2号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31934797
品番
Y6-KU02
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途
株元結束誘引に。
材質
PVA
サイズ
6本合糸2号
直径(Φmm)
約0.6
質量(g)
800
耐荷重(kg)
3
1巻長さ(m)
6本合糸:約670
耐久性
約2年
適合作物
ナス・ピーマン