CPM-10 クリアピンチ M シーム 31934815 CPM-10 クリアピンチ M シーム 31934815

クリアピンチ M

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 31934815 品番 CPM-10
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!!
本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。
穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。
柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。
台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。

用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31934806
2020-10-16
用途:
卓上POP立ての下部が開かないように留めるため
卸売・小売業

本来の用途とまったくちがうので、目立たずうまく留められるか不安でしたが
大丈夫でした。試し購入するには量が多過ぎでしたが、結果使えそうなので良かったです。

対象商品:
31934815
2020-04-12
用途:
メロン接ぎ木
石崎農園 様 (農・林・水産業)

再利用不可ですが シーズンに何万本も接ぐのでくり返し使えると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする