苗の鉢上げ時、徒長苗や風による倒れ防止に役立ちます
サンプルとして30本購入しましたがとても良かったので追加で1000本購入しました。
クリップも成長に合わせてはずれてくれるのて素晴らしいです。
唐辛子の苗の支柱として購入しました。唐辛子に限らず、風で折れるのを防ぐため茎が細い苗には楊枝状の細い棒を使用していましたがこの商品のほうが茎をちゃんととらえることができるので安心です。価格もお手頃ですし、家庭菜園向けに少量ロットなので助かります。
少し長いので苗の大きさに合わせて下の部分をハサミで切って調整しています。
種から野菜を育てる場合は必須のアイテムだと思います。
畑に植えた後に大きくなったら取り外し再利用もできるのでコストパフォーマンスも良いです。
ミニトマトと小玉スイカを種から苗を育てている。風や雨によって倒れるのを防止するのを本来の目的である支柱として利用している。サイズから見て2~4枚葉から利用できそうだ。今のところ期待通りの活躍である。
種から育てているミニトマトと小玉スイカの発芽で余り強くない茎を風から倒壊を防ぐために使用。ワンタッチで取り付け可能で支柱が使えるまでは重宝に使用できる秀品である。
今までは、アルミ線を使用していたが、
ぐらつき、発根が悪かったが、
この商品を使用して、100%発根できた。
手頃な大きさでしっかりしているので使いやすいです。少々の風や雨で倒れずすくすく育ってくれているので感動してます。