サポートミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 31934919 品番 SPM-G10
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!!
幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。
支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。
茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。
豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。
ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。
取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。

用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする