サポートミニ 色込み

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード31934973 品番SPM-P01
参考基準価格(税別)¥355 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!!
幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。
支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。
茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。
豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。
ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。
取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。

用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 白、赤、緑、オレンジ、ピンク(5色混合) 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31934973
2025-07-11
用途:
シャインマスカットのジベレリンマーカーとして
製造業

シャインマスカットのジベレリン処理のマーカーとして使用しています。
5色あるので処理のタイミングがずれた房も全てにマーキング出来るので助かります。
足りなくなったらまたリピートします。

対象商品:
31934973
2020-03-25
用途:
クレマチスのツルの誘引
その他業種

クレマチスのツルは細く、延びが早いので、簡単に即使用できるので便利に利用しています。ミニばかり購入してしまいましたが、大も購入しておけば良かったと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする