曜日別特売
SP25-W50 サポートロング シーム 31935025

SP25-W50 サポートロング シーム 31935025
SP25-W50 サポートロング シーム 31935025

サポートロング

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500本)
長さ(cm)25
内容量1袋(500本)注文コード31935025品番SP25-W50
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!!
支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。

用途
ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4長さ(cm)25適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 向日葵の苗用
その他業種

種を蒔いてやっと30cm苗までに、雨や水やりの時に折れそうだったので支柱以外で色々探してたら、サポートロングを見つけました大変便利です

対象商品 : 31934989
2025-06-08
用途: 種まきして苗を支えるのに使用
農・林・水産業

苗ものを支えるのに、支柱を立てひもで止めていましたが色々な長さの商品があり手間が省けて助かってます

対象商品 : 31934998
2022-10-18
用途: トマト苗に使用
カナリア商会

トマトを毎年種から育てていますが、苗が目が出てしばらくすると茎が細いため倒れてまっすぐな苗がなかなかできません。サポートロングを成長に合わせてサイズの違うサポートロング
使用することでまっすぐな苗が出来上がりました。長さの違うサポートロングを何種類か購入しました、

対象商品 : 31935025
2022-02-05
用途: トマトの鉢上げ時

今まで昼食の割りばしをためて洗ってテープナーして使っていたけどやっぱり専用の資材は楽です。ロング18は引っこ抜いたらちょうど半分の長さになります。

対象商品 : 31934989
2022-02-27
用途: 野菜苗の植付後の支えとして

植え付けた直後の苗は風などの影響を受けるので、なえが倒れないよう支えとして使いました。苗が真っすぐに立ち安定して活着も早くなると思っています。
できればサポートの足の部分がもう少し太く丈夫なものにしてほしい。

対象商品 : 31935016
2021-04-09
用途: トマト、メロン、オクラ等の苗木作りに使用。
農・林・水産業

苗木の成長が進むにつれ、当然ながら散水等が必要不可欠の状況となります。この時に本商品を使用して、苗木をサポートすることで、苗木の倒れ等のトラブルを防止する事が可能です。

対象商品 : 31935007
2021-04-25
用途: 野菜の苗を固定
農・林・水産業

真ん中から分割できて短くなるので、小さな苗にも対応できる。

1が参考にしています
対象商品 : 31935043
2020-01-07
用途: ナスの鉢上げ
農・林・水産業

茄子の苗を15cm鉢に鉢上げした時に使用してます。今までは竹ひごを使ってましたがこれにすると手間がかからず大きくなっても曲がる事なく大きくなります。たまに不良品がありますがまあまあ仕方ない範囲ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする