これまで鉄線+樹脂コーテイイングのものを使ってきましたが、今回試しと思って購入してみました。
とにかく誘引作業が簡単です。成長の都度固定をやり直す必要がありますが、簡単に外すことができ植物の茎や葉を傷めず、とにかく作業がすばやく楽にできます。
ただ、おそらく紐への誘引を想定したもので、支柱に誘引すると11㎜径ではちょっとの力で口が開きやっとで、それ以上の支柱には固定できません。8mm径の支柱で組んでいる人にはお勧めです。栽培支柱は8mm,11mm,16mm・・・のものが市販されているので、11mmで確実に使えると使用範囲が広がると思います。ほんの少し大きければ使用できる範囲が広がっていいのですが。