S16B-12 しちゅうキャッチ シーム 31935095

しちゅうキャッチ

(15件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(12個)
支柱径(Φmm)16
内容量1袋(12個)注文コード31935095品番S16B-12
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引!
支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、
片手で楽に作業できます。
1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、
誘引専用の器具が不要です。
茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、
支柱も傷つけずに楽に後始末できます。
耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、
日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!

用途
イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0支柱径(Φmm)16対応径(Φmm)支柱固定:16.0×17.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 主にトマトを支柱に誘引・固定する
農・林・水産業

作業性がよく、固定もしっかりでき、取り外しや位置変更もやりやすい。
また、サイズによって色分けしてあるので、在庫の整理や管理が楽である。
数年前から使用しているが、耐久性も十分あります。

2025-04-29
用途: トマトやナスの茎誘引
その他業種

今まではガーデンワイヤーで成長ごと止めてましたが、茎が太くなると食い込んだりしていました。しちゅうキャッチは茎を締め付けずに誘引できるので、すごく楽チンになりました。ただ一部100均で購入した支柱は11ミリではなかったのか?緩々でした。

2025-05-29
用途: 向日葵の茎固定に
その他業種

成長ごとに支柱の移動ができるので便利。今では身長より高くなり大変です。

1が参考にしています
対象商品 : 31935217
2023-10-02
用途: 野菜の誘引
製造業

以前は紐で誘引しており、初めてこのタイプを使用。何度も繰り返し使用でき、経済的です。白いので地面に落ちても見つけやすく便利でした。

対象商品 : 31935165
2023-06-26
用途: トマトに使用
製造業

こんな便利なものがあったんですね。支柱とトマトの固定がとても楽でした。

対象商品 : 31935253
2023-05-15
用途: 果菜類を支柱に固定するため
農・林・水産業

作業効率が大変あがります。たくさん入っているので、補充の心配が減り、精神的にも良いですね。耐久性が良いことを祈ります。

対象商品 : 31935253
2022-09-12
用途: トマト キュウリの誘引

トマト、キュウリ栽培を芯止めせずに行うために購入しました。以前に同メーカーのペンギンサポートを使用した事が有り信頼感が有ったので購入しました。ただ私の使い方は参考にはならないと思いますが、本来の使用目的を考えると良く出来た商品だと思います。またアイデア次第で色々な可能性と発展性を秘めている商品だと思います。

対象商品 : 31935138
2022-07-31
用途: トマト、ナス、キュウリの固定
農・林・水産業

以前から使用しています。前は100個単位の梱包だったが、25個梱包になり助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする