シンプルホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 31935409 品番 SH21-25
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

作業性と経済性を重視した接木用ホルダー!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
茎挿入部の径を上下同一にしているので上下を気にすることなく作業が行えます。
サイズの識別用に突起の形状を変えています。又、作業時の転がり防止にもなります。
接合位置中心目印があり、台木と穂木の接合位置の目安になります。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。

用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 長さ(mm)茎保持部:11.0 形状台形 内径(Φmm)茎保持部:2.1 対応径(Φmm)2.1〜2.7 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする