シーム
シームの 育苗・誘引・接木
シームの 誘引
シームの 誘引器具
トップフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
31935436
品番
TOP-F100
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
材質
2.0SW60C・ユニクロメッキ
寸法(mm)
23×50
サイズ
M
耐荷重(kg)
10
対応径(Φmm)
誘引線ロック:3.0〜5.0
用途
直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
径(Φmm)
2
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類