トップメイト

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 31935463 品番 TMM-24
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!!
トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので
茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。
茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。
小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。
クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。

用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン 内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
支柱や網に植物を止める
農・林・水産業

根の浅い倒れやすい植物や蔓植物を支柱や網に止めるにに使っています
ワンタッチで止められ 外すときもワンタッチで外せとっても仕事がはかどります
何回も使えるので経済的ですし 大きさもちょうど良い感じです

対象商品:
31935463
2020-10-23
用途:
農作業
農・林・水産業

トマトの長段取りをする際の必需品でしょうか。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする