シーム
シームの 育苗・誘引・接木
シームの 誘引
シームの 誘引器具
ひもまきボビン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
31935488
品番
HMB-50
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
用途
直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
材質
耐候性ポリプロピレン
外形寸法(cm)
16.7×4×6.3
対応径(Φmm)
誘引線:6迄
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ