曜日別特売
HML-S50 ひもまきロック シーム 31935506

ひもまきロック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50個)サイズS注文コード31935506品番HML-S50
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。

用途
直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
材質スチール部:1.8SW60C・ユニクロメッキ/プラスチック部:耐候性ポリプロピレンサイズS耐荷重(kg)スチールフック部:5/プラスチックフック部:8寸法(cm)18.5×4×6.3機能誘引紐ロック機能対応径(Φmm)対応誘引線径:スチールフック部:1.5~3.0/プラスチックフック部:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935497
2021-06-25
用途: トマト栽培
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

リピーターです。誘引作業が容易になります。
テンション微調整が素早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする