むすばんフック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 31935567 品番 MF-S500
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。

材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C 寸法(mm)15×48 サイズS 径(Φmm)1.6 耐荷重(kg)5 対応径(Φmm)フック:6迄 用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31935558
2022-04-25
用途:
トマトの誘引
美吉野ファーム 様 (農・林・水産業)

見た感じは小さくて大丈夫か不安になりましたが、直管にぴったりで場所も取らず付けやすくて満足しています。追加で買い足す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする