MF-ML50 むすばんフックMロング シーム 31935576 MF-ML50 むすばんフックMロング シーム 31935576

むすばんフックMロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード31935576 品番MF-ML50
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。

用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質2.0メッキ鋼線 SWC 寸法(mm)25×400 サイズM/ロング 径(Φmm)2 耐荷重(kg)8 対応径(Φmm)フック:23迄 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする