曜日別特売
ML-M500 むすばんロック シーム 31935585

 

ML-M500 むすばんロック シーム 31935585
ML-M500 むすばんロック シーム 31935585

むすばんロック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対応径(Φmm)対応誘引線径:3.0~5.0
内容量1袋(500個)注文コード31935585品番ML-M500
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。

用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C寸法(mm)20日56サイズM径(Φmm)1.6耐荷重(kg)5対応径(Φmm)対応誘引線径:3.0~5.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935585
2019-04-19
用途: トマト誘因に使用
建設業・工事業

トマトの段数を多くとるため誘因に使用しました。取り付けも簡単で紐の外しも難なく出来、優れものです。もう少し価格が下がると使用範囲を広げることが可能かな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする