玄関マット 若草ユニット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31936495 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット
若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。
屋内・屋外兼用。
ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。
砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。
裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。

材質LLDPE OR メタロセンPE 種別玄関マット グリーン 幅(cm)60 長さ(cm)90 設置場所屋内・屋外兼用 厚さ(cm)2 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
外玄関
卸売・小売業

サイズもぴったりで厚みもあるし少し溝がある玄関に敷くのにとてもおすすめだと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31936495
2025-10-25
用途:
我が家の玄関に使用
ミサ電工 様

思ったより、しっかりしたもので、良かったです。
価格的にも安価だったし、買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31936495
2021-01-11
用途:
ベランダに2枚並べてひきました
サービス業

とてもふかふかで気持ちがいいです。ただ、ベランダなので今後どの位この状態が持つのかは冬、夏越してみないと分からないですね。お値段を考えると買って良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
31936495
2021-02-01
用途:
玄関前マット 靴裏の汚れ落とし
製造業

冬期は凍結によるスリップ防止にもなりました
夏にエアコンの効いた部屋に敷いて寝転んでみると快適だった
部屋用にもう2枚くらい欲しい

対象商品:
31936495
2020-05-01
用途:
泥除け
不動産業

値段もお手頃で色もキレイなので玄関先においています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする