和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
フォルテック・パーク ワンタッチ栓マグボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31936818
品番
RH-1272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで大容量のマグボトル!
開閉しやすいワンタッチ栓です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造です。
保温・保冷OKで、オールシーズン使えます。
色
レッドカラー
材質
本体/ステンレス鋼 キャップ本体・飲み口/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
質量(g)
326
保温効力(℃)
64以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×80×218