i-zucc シューズボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード31937055 品番F2606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クローゼットに靴をしまえるシューズラック
クローゼットにすっきり収納できる靴収納ラック。2個セット。キズやホコリから靴をガード。
カチッと音がするまであけると開けたまま留まり、出し入れラクラク。
オフシーズンやはかなくなった靴を整頓できます。半透明の蓋。お好みで上開きと下開きを選べます。
積み重ねたまま出し入れできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)単品/23.2×31.5×14(2段積み/27.7) 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)単品/20.7×29.8×13.4
注意
※幅の広いシューズ(紳士用)など、靴の形状やヒールの高さによっては入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする