パラソルハンガー ニューハンド物干 20本掛け

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31937195 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー
劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。
アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。
アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。
握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。
洗濯ロープにも掛けられるフック形状。

材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31937195
2020-08-13
用途:
洗濯物を干す時
医療・福祉・介護関連業

タオルをかける時はクリップがしっかり止めてくれるので安心して干せました。小さいものも落ちないように止められるので便利ですが、大きなものには向いてないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする