コンテナー カラーエースL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31937308 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

おもちゃ・BBQ用品・洗車道具入れに
レジャー用品の持ち出しに、洗車グッズの収納に、日用雑貨の整理に。
蓋はロック式。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×340×300 材質ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)340 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)250 有効内寸法・幅(mm)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31937308
2020-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

メインの工具箱に入らない各種スプレー缶や養生テープ、ウェスなどのわき役たちを入れて持ち運ぶのにちょうど良い。
同じものを使っていたが欠けのため定期交換。

対象商品:
31937308
2019-05-14
用途:
そば道具を入れて持ち運ぶときに使います
医療・福祉・介護関連業

以前から仕事で使用していましたが、今はお店には置いてなく困ってました、大きさといい、綺麗に収納出来て蓋つき・持ち手付きの、これが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする