スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31937439 品番 SCB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタッキング可能なランドリーバスケット
ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
たっぷり入る深型メッシュバスケット。
スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一商品(SCB-6シリーズ)と、「バスバスケット SCB-7」シリーズとのスタッキングが可能です。

材質ポリプロピレン ブラウン 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする