クッションインソール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード31937579 品番C1524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

メンズ用クッションインソール
足の疲れをやわらげるふんわりクッションで足の疲れをやわらげる男性用のインソールです。
靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。

サイズ(cm)24〜28 材質表面/ポリエステル 本体/ゴム 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31937579
2023-06-07
用途:
現場作業の長靴の中敷き
建設業・工事業

蒸れにくくクッション性は快適ですが耐久性は低く長時間の歩行でシリコンゴムがバラバラになります。安価なのでダメになれば換えればいいだけですけど。

2人が参考にしています
対象商品:
31937579
2020-02-19
用途:
通勤用
製造業

クッション柔らかく疲れにくく、軽くなったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする