CS-1570 シリカゲル乾燥剤 不動化学 31937624

シリカゲル乾燥剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(8個)注文コード31937624品番CS-1570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

湿気を吸収!シリカゲル乾燥剤8個入り
湿気を防ぎおいしさそのまま!シリカゲル乾燥剤
電子レンジで再生、くり返し使えます。
ブルーの粒がピンクに変わって再生時期を知らせます。
お菓子に、海苔に、茶葉に、パスタに、乾物に!幅広くお使いいただけます。

材質シリカゲル使用可能回数約5~6回再生使用可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×185×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31937624
2020-10-01
用途: 来客用お菓子
鉱業

レンジで乾燥させるタイプの乾燥剤で4~5回しか乾燥して使えないのに最初からレンジにかけなきゃ使えない状態。値段も安いし、レンジも手間ではないけど気分はよくない。製品はまだ効果を感じるほど使用していないからわからない。悪くはなさそうだけど・・・

1が参考にしています
対象商品 : 31937624
2020-01-18
用途: 精密機器の保管

4.5Lの容器に1個でも強力に吸湿します。吸湿したシリカゲルの再生方法が個々のパッケージに印刷されているのは親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする