オカ
オカの バス用品
オカの バスマット/スノコ
乾度良好 ボーテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31938367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所
脱衣所
材質
アクリル
色
ブルー
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×2
RoHS指令(10物質対応)
対応