オカ
オカの バス用品
オカの バスマット/スノコ
乾度良好 モディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31938394
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所
脱衣所
材質
アクリル
色
ホワイト
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応