曜日別特売
- 洗える食卓カバーノーブル タナカ商事 31939103

洗える食卓カバーノーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×19
内容量1個注文コード31939103品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×19ブルーのジャガード生地にノーブル模様入り質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする