角ハンガージャンボD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31939225 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スチール製なので丈夫で長持ち。日光や雨などで老化せず、割れる事がありません。フレームはサビに強い塩ビ鋼板。ピンチは強力バネを使用しているのでジーンズなどもしっかり挟みます。ピンチ先端にPPクッション付(衣類を傷めません。) おばあちゃんも使っていた 昔ながらの物干し。

ピンチ数30個付 材質塩ビ鋼板 青水玉 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×35×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31939225
2024-07-07
用途:
屋根なしベランダでの選択物干し
アンクル サム 様

昔からこのシリーズを使っています。うっかり価格の高い方を購入してしまいましたら、ピンチの部分がプラスティックではなくて金具でした。次回は気を付けて購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする