メリー
メリーの 理美容小物
メリーの ミラー
メリーの バックミラー
アルミ卓上ミラー特大
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31939444
品番
J-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミの材質を生かしたシンプルデザインで、見やすい特大サイズ
形状
四角
タイプ
卓上
色
シルバー
材質
ガラス/アルミ
質量(g)
627
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.7×1×36.8