ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
フードケースM
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(860mL)
注文コード
31939514
品番
A-031 SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フラップを開ければ蓋をしたまま電子レンジ加熱できます。
材質
本体・フタ:PP フタ枠:エラストマー
形状
角形
色
グリーン
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.4×18.3×5.7
電子レンジ
○(フラップを開けた場合のみ)