ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
スナックケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(430mL)
注文コード
31939523
品番
A-033 SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フラップを開ければ蓋をしたまま電子レンジ加熱できます。
材質
本体・フタ:PP フタ枠:エラストマー
形状
角形
色
グリーン
質量(g)
62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×14.4×4.7
電子レンジ
○(フラップを開けた場合のみ)