曜日別特売
C1410 インソール抗菌+消臭 不動化学 31940013

インソール抗菌+消臭

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22~25.5
内容量1個注文コード31940013品番C1410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

抗菌と消臭効果のあるインソール。

サイズ(cm)22~25.5材質表面/ポリエステル、本体/EVA、中材/銀イオン性物質・活性炭サイズフリー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×26×0.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31940004
2023-07-03
用途: 普段使い
建設業・工事業

現在使っているものがへたってきて、効果が無くなってきたので買い直し。
このメーカーの物は初めてなので、効果はわかりません。

対象商品 : 31940013
2023-02-18
用途: 運動
その他業種

まだ使用してないのでわかりませんが、
楽しみにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする