ヌメリカット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード31940047 品番C1416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

排水口のヌメリを取り

材質トリクロロイソシアヌール酸 容器:PP 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31940047
2022-06-01
用途:
水回りの排水口に
有限会社安藤家具店 様

流し台の排水かごに入れて使いました、
トラップ内のぬめりが取れているので効果ありかと思われます。
また、トイレ水栓タンクの水の出所にも使いましたが
便器の黒汚れやカビが出なくなり、
また、塩素系の匂いがするので空間消毒されている様な、
消臭されているようにも思います。
消耗品なのでもっと安価だといいですね。

対象商品:
31940047
2022-04-25
用途:
シンクの下水口から悪臭

以前から他の下水管からの圧力差から臭い臭いが逆流していたので、100均の塩素ボールを入れたが効果無しだった。効果を比較していたサイトを参考にこれを試してみたところ効果大でしたよ。100均と比べると相当高価ですが、これが一番です。

対象商品:
31940047
2021-08-05
用途:
掃除
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

他社の製品と比べて長持ちはするようだが 落ちは少し弱い気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする