不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 防寒 インソール
インソール保温
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940099
品番
C1503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ウール素材でとっても温かい保温インソール
サイズ(cm)
22〜25.5
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×26×0.75
性別
女性用