ヒシエスライフジョーロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31940153 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コシ網付のじょうろ

仕様アミ付き 材質ポリエチレン・亜鉛鉄線・ステンレス 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×21×29.5 容量(L)9.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31940169
2026-02-10
用途:
灌水
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

高さと、延長が丁度良い。高さは汲み安く、取っ手か持ちやすい。本体からノ蜂巣迄の距離があって、実用的。良く考えておられる。板厚がある程度あるので、日射劣化にも比較的強そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする