タイカ
タイカの 避難用品
タイカの 保護具
でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31942707
品番
DC-C-01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
頭で押して、3秒装着!子供から大人まで、安心フィットでしっかり防ぐ!
防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝力。炎や火の粉から頭を守る高い難燃性。
用途
家族一人ひとりに、オフィスに。
材質
本体:PE、あご紐:PP樹脂
質量(g)
約85(あご紐含む)
型番
DC-C-01
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×260×40
適合頭囲(cm)
54〜62