ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード31942847 品番1200×30
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。

タイプロール 幅(cm)1200(うち、センターに1050mmのPEクロス片面貼) 長さ(m)30 用途梱包・包装・緩衝材として 仕様片面ラミ加工あり 材質クラフト紙+PEクロス(4×3) 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※紙とポリエチレンの複合品になります。紙とPEを分別してのリサイクルは難しいため、使用後は産業廃棄物での処分にてお願いします。
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。品質の劣化や火事の原因になります。
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31942847
2022-09-09
用途:
商品の梱包出荷に使用しています。
製造業

破れにくいので、変形商品を包み易いし、多少の水濡れにも耐えるので
使い勝手がよいです。紙厚70gがあればもっと良いのですが。

対象商品:
31942847
2020-10-16
用途:
梱包出荷用
稲垣地所株式会社 様 (不動産業)

100p幅の生地を梱包する時に使用します。類似品多数ある様ですが普通に使えています。

対象商品:
31942847
2019-11-20
用途:
梱包に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で高品質なのでいつも利用しています。破れにくくそれでいてハサミで切りやすく、梱包テープにも良くつきます。ずっと販売してくださいね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする