はんだデビューのため購入。練習用基板が付属しており、初めてはんだ付け。その後に組立挑戦し、完成できました。回路説明はじめ、よくできています。演奏録音・再生や、収録曲の再生機能もよく考えられています。はんだデビューにはベストのキットと思います。
休憩時に使っています。自分で弾いたメロディーを記憶させることができるので、楽しみが倍増しています。工作は簡単ではありませんでした。はんだこては良いものを使うことが必要と思いました。
孫(小3年生)のはんだ付けの経験にと思い購入しましたが満足でした。作成後は3歳児のピアノ練習に活躍しています。改善点としてはスピーカー本体の振動が筐体に共鳴するようです。スポンジを挿入してビビリ音を開所しました。
商品到着日の夕方くらいに作業しそれほど時間がかかることなく作成でき、無事作動し、翌日の昼もピアノを聞いていたのですが、ほんもののピアノのような音で満足でした。しかし、その後外出中にいたずらに遭ったようで夕方には故障していました。机の上にあり、衝撃も与えていません。鍵盤が半分作動しなく、ハンダを盛り付けたら直りました。音のボリュームを上げるとNGとなりました。留守中にハンダごてをあてられた感じがします。作業終了後に写真をとっておくべきでした。
テスターで調べたら、電解コンデンサが複数故障していました。それは、修理中の熱によるものかもしれませんが、取り替えてみます。
電気回路図の理解が難しくて、装置の作動のイメージができたらなあ、と思いました。それを理解している人は、そこで張り込んで職業にしているのかなと思いました。