SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
左→右
注文コード
31942907
品番
AF40-N04-JZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード