曜日別特売
30-SY3120-5LOZ-M5 30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC 31943065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8注文コード31943065品番30-SY3120-5LOZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする