ラミネート紙 包装用

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31943084 品番900×30
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。

タイプロール 幅(cm)90 長さ(m)30 用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08〜0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。品質の劣化や火事の原因になります。
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31943084
2024-06-30
用途:
梱包用
卸売・小売業

用途は満たしていますが、少し薄手と感じます。価格を考慮すればこんなものかなというところでした。

対象商品:
31943084
2023-05-09
用途:
機械部品の梱包に、使用しています。
ミノテック 様 (製造業)

製品のカバー類を、包み込んだり緩衝材として使用しています。ラミネート紙なので薄くて使い易いです。

対象商品:
31943084
2023-06-15
用途:
業務用

倉庫内で年に2,3回使う資材の保管時の包装に使用しています。

対象商品:
31943084
2022-02-09
用途:
プレス加工後の製品の下にひいている。
株式会社 美和工業所 様 (製造業)

ラミネートされていて湿気を嫌う製品の錆止めになり重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31943084
2021-08-25
用途:
部品包装
サービス業

ブチルゴムシートの包装に使用しました。離形紙ほどではありませんが、十分ゴムのへばりつき防止になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31943084
2020-07-08
用途:
梱包
株式会社アイ・ディ・ワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラミネート紙と包装用紙の区別がつきにくく、使用時にラミネート紙まで破いてしまった。商品自体には満足しています。

対象商品:
31943084
2020-05-29
用途:
防滴梱包に使用
製造業

ロールタイプで作業台にて必要分のカットがスムーズに出来で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする