曜日別特売
SR-2087 ステンレス引きバネ ツチノ 31943303

 

SR-2087 ステンレス引きバネ ツチノ 31943303
SR-2087 ステンレス引きバネ ツチノ 31943303

ステンレス引きバネ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
自由長(mm)300
線径(Φmm)1.4
巻外径(Φmm)12
内容量1個注文コード31943303品番SR-2087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
線径(Φmm)1.4自由長(mm)300材質ステンレスばねの種類引きばねばね定数(N/mm)0.14巻外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応引張限界(mm)300荷重限界(N)51.3
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943136
2022-09-07
用途: 整備

必要なサイズの引きバネがなく、いろいろなサイズのバネがあり選びやすくて助かりました。

対象商品 : 31943127
2020-07-31
用途: サヨリウキの部品
製造業

市販のサヨリウキは玉ウキとカゴの組込みにシリコンゴムで出来ていて、調子よくあらず
このバネを利用して改良

対象商品 : 31943249
2019-12-09
用途: 倉庫の出入り口のビニールカーテンの止めに
農・林・水産業

郷土、伸び具合。長さ、すべてにおいてぴったりの製品でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする