SR-1985 クロメート引きバネ ツチノ 31943398

 

SR-1985 クロメート引きバネ ツチノ 31943398
SR-1985 クロメート引きバネ ツチノ 31943398

クロメート引きバネ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
自由長(mm)64
線径(Φmm)1.5
巻外径(Φmm)15.5
内容量1個注文コード31943398品番SR-1985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
線径(Φmm)1.5自由長(mm)64材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねばね定数(N/mm)0.82巻外径(Φmm)15.5引張限界(mm)67.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重限界(N)63.5
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: フレコンメイト用
農・林・水産業

1トンフレコンを吊る時のばねとして使用しています。純正のばねより柔らかいが、機能は果たしています。コスト重視で使っています。

対象商品 : 31943459
2020-04-10
用途: 2tダンプのオイル漏れを受けるステンレス製のバットの固定用
株式会社 池田竹店

取り付けはしたけど耐久性の結果はまだ出ません。
でも、今のところいい感じ!!!

対象商品 : 31943398
2020-03-07
用途: 機械部品の材料

実際選んで試してみましたが、割と種類が充実してるように見えてちょうどいい寸法バネの強さのものがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする