SR-1986 クロメート引きバネ ツチノ 31943407 SR-1986 クロメート引きバネ ツチノ 31943407

クロメート引きバネ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31943407 品番 SR-1986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
線径(Φmm)2 自由長(mm)64 材質クロメート鋼線 ばねの種類引きばね ばね定数(N/mm)2.74 巻外径(Φmm)18 引張限界(mm)40.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重限界(N)129.9
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
フレコンメイト用
農・林・水産業

1トンフレコンを吊る時のばねとして使用しています。純正のばねより柔らかいが、機能は果たしています。コスト重視で使っています。

対象商品:
31943459
2020-04-10
用途:
2tダンプのオイル漏れを受けるステンレス製のバットの固定用
株式会社 池田竹店 様

取り付けはしたけど耐久性の結果はまだ出ません。
でも、今のところいい感じ!!!

対象商品:
31943398
2020-03-07
用途:
機械部品の材料

実際選んで試してみましたが、割と種類が充実してるように見えてちょうどいい寸法バネの強さのものがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする