SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31943555
品番
AF40-N02B-JZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,870
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・接続口径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード