ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの 押しバネ
クロメート押しバネ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31943863
品番
SR-2017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
線径(Φmm)
1.1
自由長(mm)
21.5
材質
クロメート鋼線
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
2.13
巻外径(Φmm)
11.5
押し限界(mm)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重限界(N)
22.6
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。